m20 変換のおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
620件の「m20 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ変換アダプター M20」、「m20 配管」、「ネジ山変換」などの商品も取り扱っております。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 真鍮 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 継手 ネジ変換
1袋(5個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質 ステンレス(SUS304) 形状 径違いブッシング ねじの種類 PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質 POM アズワン品番 64-6493-62
1個
449 税込494
当日出荷

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ブッシング・おすめすソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)